Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1168/141
Cod. Produttore
1168/141
Cod. EAN
8021156064557

Informazioni di prodotto

  • Colore: nero
  • Tipo: 1 pulsante
  • Compatibile con: modulo audio video
  • Serie: Alpha 1083/48
  • Applicazione: frontale chiamata
  • Dimensioni: 1 modulo
  • Uso: interno
  • Montaggio: superficiale
Frontalino a 1 modulo, progettato per l'installazione su prese elettriche e interruttori, garantisce un montaggio sicuro e un aspetto pulito. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e protezione contro gli agenti esterni. Ideale per completare impianti elettrici con funzionalità e design essenziale, si integra facilmente in diversi contesti grazie alla sua versatilità e compatibilità con sistemi standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale ad 1 pulsante di chiamata per modulo audio video Alpha 1083/48. Colore nero.

profondità

9 mm

altezza

90 mm

larghezza

125 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

acciaio

Produttore

Frontale 1 pulsante chiamata modulo audio video Alpha nero per posto esterno