Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1168/132
Cod. Produttore
1168/132
Cod. EAN
8021156064526

Informazioni di prodotto

Frontale per posto esterno audio, 2 pulsanti, Alpha, nero
Descrizione del produttore: Frontale a 2 pulsanti di chiamata su 2 file per modulo audio Alpha 1083/38. Colore nero.

profondità

4 mm

altezza

90 mm

larghezza

125 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

acciaio

Produttore

Alpha, frontalino per PE (audio) con 2 pulsanti e DDA