Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1168/24
Cod. Produttore
1168/24
Cod. EAN
8021156064755

Informazioni di prodotto

  • Serie: 1168
  • Frontale 4 pulsanti
  • Disposizione su 2 file
  • Colore nero
  • Compatibile modulo 1168/8
Frontalino a 4 moduli su 2 file, progettato per l'installazione in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce durata e sicurezza nell'uso quotidiano. Ideale per l'organizzazione e la protezione dei componenti elettrici, assicura un montaggio ordinato e funzionale, facilitando l'accesso e la manutenzione degli impianti. Adatto a diverse soluzioni di cablaggio, rappresenta un componente essenziale per la gestione efficiente degli impianti elettrici domestici e industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale a 4 pulsanti di chiamata su due file per modulo tasti 1168/8. Colore nero.

profondità

4 mm

altezza

90 mm

larghezza

125 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

nero

materiale

plastica

Produttore

Frontale 4 pulsanti chiamata 2 file nero per modulo 1168/8