Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1168/14
Cod. Produttore
1168/14
Cod. EAN
8021156064854

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Numero pulsanti: 4
  • Tipo: Frontale chiamata
  • Compatibilità: Modulo 1168/4
  • Serie: UR1168
Frontalino a 4 tasti progettato per l'installazione elettrica, ideale per il controllo di più funzioni in modo semplice e ordinato. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Il design compatto e funzionale si adatta facilmente a diversi contesti impiantistici, offrendo una soluzione pratica per la gestione dei comandi elettrici. Perfetto per ambienti residenziali e commerciali, assicura un utilizzo intuitivo e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale a quattro pulsanti di chiamata per modulo tasti 1168/4. Colore nero

profondità

9 mm

altezza

90 mm

larghezza

125 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

nero

materiale

plastica

Produttore

Frontale 4 pulsanti chiamata modulo tasti nero residenziale

€ 44,61 x 1 pz.
(pz.)