Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1168/13
Cod. Produttore
1168/13
Cod. EAN
8021156064830

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Numero pulsanti: 3
  • Tipo: Frontale chiamata
  • Compatibilità: Modulo 1168/4
  • Serie: UR1168
Frontalino a tre tasti progettato per applicazioni elettriche, ideale per il controllo di più funzioni da un unico punto. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Il design semplice e funzionale permette un’installazione agevole e un utilizzo intuitivo, rendendolo adatto sia per ambienti domestici che professionali. La struttura è studiata per integrarsi facilmente con sistemi elettrici esistenti, assicurando una soluzione pratica e versatile per la gestione di impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale a tre pulsanti di chiamata per modulo tasti 1168/4. Colore nero.

profondità

4 mm

altezza

90 mm

larghezza

125 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

nero

materiale

plastica

Produttore

Frontale 3 pulsanti chiamata modulo 1168/4 nero residenziale