Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1168/314
Cod. Produttore
1168/314
Cod. EAN
8021156065844

Informazioni di prodotto

Custodia con telaio Alpha da 4 moduli, progettata per un montaggio efficiente e sicuro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con il montaggio a muro rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura robusta per una lunga durata
  • Compatibilità con sistemi interfono per un’installazione versatile
Custodia con telaio, 4 moduli, Alpha, appoggio muro

profondità

25 mm

altezza

396 mm

larghezza

125 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

alluminio

Produttore

Alpha, custodia con telaio 1 fila 4 moduli