Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1168/311
Cod. Produttore
1168/311
Cod. EAN
8021156065813

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CUSTODIA CON TELAIO 1F 1MOD
  • Tipo: Custodia da muro
  • Montaggio: Montaggio a muro
  • Incluso: Telaio compreso
  • Serie: Alpha
Custodia con telaio a un modulo, progettata per garantire protezione e facilità di installazione in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Ideale per applicazioni che richiedono un contenitore compatto e funzionale per componenti elettrici a un modulo. La struttura robusta e il design semplice permettono un montaggio rapido e affidabile, contribuendo a mantenere l’ordine e la protezione degli elementi installati. Perfetta per ambienti residenziali e commerciali dove è richiesta una soluzione elettrica efficiente e di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Custodia per il montaggio a muro Alpha. Comprensiva di telaio.

profondità

25 mm

altezza

125 mm

larghezza

125 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

alluminio

Produttore

Custodia Alpha 1 modulo con telaio montaggio a muro