Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ760058
Cod. Produttore
BIZ760058
Cod. EAN
3700420339304

Informazioni di prodotto

Il carter vuoto BLBIZ760058 offre una soluzione pratica e versatile per la gestione delle sonde fino a 35 m.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design multimateriale
  • Compatibile con sonde di varie lunghezze (10-35 m)
  • Adatto sia a destrimani che mancini
  • Manovella integrata per un rapido riavvolgimento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione ordinata e sicura delle sonde
  • Risparmio di tempo durante le operazioni di manutenzione
  • Maggiore durata delle sonde grazie alla protezione offerta

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Alloggiamento vuoto progettato per contenere e proteggere cavi elettrici, caratterizzato da una struttura robusta e maneggevole con impugnatura ergonomica. Realizzato in materiali resistenti per garantire durabilità e sicurezza durante l'uso. Compatibile con cavi fino a 30 metri, ideale per applicazioni professionali e domestiche che richiedono una gestione ordinata e sicura del cablaggio elettrico. Descrizione del produttore: Carter vuoto compatibile con sonde 10-35 m, multimateriale, per riporre e tirare in modo molto semplice sonde lunghe fino a 35 m. Prodotto adatto a destrimani e mancini, munito di manovella per riavvolgimento.

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Altro

ambito di impiego

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di supporto

Altro

Produttore

Carter vuoto multimateriale per gestione sonde 10-35 m con manovella riavvolgimento, uso destrimani e mancini

€ 63,83 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info