› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

ALIMENTAZIONE MOD. 24V - 15W

Cod. Rexel LE146721
Cod. Produttore 146721
Cod. EAN 3414970971548

Informazioni principali

  • Serie: LE146721
  • Tensione ingresso: 100-240Vac
  • Tensione uscita: 24Vdc
  • Potenza nominale: 15W
  • Corrente uscita: 0,63A
  • Protezione: corto circuito e sovraccarico
  • Classe isolamento: II
  • Montaggio: su guida DIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore switching monofase modulare da 100Vac a 240Vac e uscita 24Vdc - 15W – 0.63A - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

larghezza

17,5 mm

altezza

90 mm

profondità

54,5 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Numero moduli DIN

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

15 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

0,63 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

0,63 A

1a tensione d'uscita

21,6 ... 29 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

ALIMENTAZIONE MOD. 24V - 15W