Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS81411539
Cod. Produttore
81411539

Informazioni di prodotto

Alimentatore XILP150 0,2–0,7A S1 230V

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare con calibrazione da 0,2 a 0,7 A, progettato per proteggere impianti elettrici con tensione nominale compresa tra 230 e 240 V. Questo dispositivo garantisce un elevato livello di sicurezza e affidabilità nel controllo delle sovracorrenti, assicurando la protezione ottimale dei circuiti elettrici. Adatto per applicazioni civili e industriali, è realizzato con materiali resistenti e progettato per un facile montaggio su guida DIN. Descrizione del produttore: AL. XILP150 0,2-0,7A S1 230VS240l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Alimentatore XILP150 0,2-0,7A 230V per impianti elettrici