Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA132502000
Cod. Produttore
132502000
Cod. EAN
8029564324669

Informazioni di prodotto

ALIMENT. SWITCHING 75W 12V 1 OUT
Alimentatore switching conforme alla normativa ERP, normativa che viene applicata a tutti i dispositivi che sfruttano un qualsiasi tipo di energia nel settore residenziale, terziario ed industriale. Questa serie di regolamentazioni (finalizzate ad un cospicuo risparmio energetico) fissa a 1W il valore massimo di consumo energetico ad apparecchio spento o standby, o 2W se il display del prodotto presenta dati informativi o di stato. In contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro. Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione. Entrata universale ca.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ALIMENT. SWITCHING 75W 12V 1 OUT

€ 20,18 x 1 pz.
(pz.)