Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA132507200
Cod. Produttore
132507200
Cod. EAN
8029564346517

Informazioni di prodotto

ALIMENT. SWITCHING 320W 24V 1OUT
Alimentatore switching conforme alla normativa ERP, normativa che viene applicata a tutti i dispositivi che sfruttano un qualsiasi tipo di energia nel settore residenziale, terziario ed industriale. Questa serie di regolamentazioni (finalizzate ad un cospicuo risparmio energetico) fissa a 1W il valore massimo di consumo energetico ad apparecchio spento o standby, o 2W se il display del prodotto presenta dati informativi o di stato. In contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro. Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione. Entrata universale ca.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ALIMENT. SWITCHING 320W 24V 1OUT

€ 62,49 x 1 pz.
(pz.)