Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD782512301200
Cod. Produttore
782512301200
Cod. EAN
8012823421919

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE SWITCHING 25W 12VDC 2A

Documentazione tecnica

Alimentatore switching assorbimento di potenza: 56 VA. adatto per installazione in serie: sì adatto per funzioni di sicurezza: no Numero moduli DIN: 2 tipo di tensione di alimentazione: AC/DC potenza erogata: 25 W. tensione d'uscita regolata: no Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì montaggio a parete possibile: no stabilizzato: sì 1a tensione d'uscita: 12 V. tensione d'uscita regolabile: no tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz: da 110 a 240 V. tensione di alimentazione nominale per DC: 220 V. resistente a corto circuito: sì livello di performance secondo EN ISO 13849-1: senza max. corrente d'uscita 1: 2.1 A. valore nominale tensione d'uscita 1: 12 V. valore nominale corrente d'uscita 1: 1 A. SIL secondo IEC 61508: senza Grado di protezione: IP20

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione di alimentazione nominale per DC

220 V

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

110 V

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

110 V

1a tensione d’uscita

12 V

resistente a corto circuito

stabilizzato

adatto per installazione in serie

montaggio su guida portante possibile

profondità

56.5 mm

altezza

84 mm

larghezza

35 mm

potenza erogata

25 W

assorbimento di potenza

56 VA

larghezza in unità di suddivisione

2

valore nominale corrente d'uscita 1

1 A

max. corrente d’uscita 1

2.1 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

Produttore

ALIMENTATORE SWITCHING 25W 12VDC 2A