Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1083/24
Cod. Produttore
1083/24
Cod. EAN
8021156060931

Informazioni di prodotto

  • Serie: UR1083/24
  • Tensione: 24 V
  • Tipo: Alimentatore supplementare
  • Uso: inoltro di chiamata
  • Compatibilità: dispositivo CallMe
  • Funzione: alimentazione aggiuntiva
  • Applicazione: Call forwarding
  • Installazione: facile e rapida
Alimentatore progettato per sistemi di call forwarding, garantisce un'alimentazione stabile e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche specifiche, assicura prestazioni costanti e sicurezza nell'uso prolungato. Realizzato con materiali di qualità, è compatto e facile da integrare in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Alimentatore supplementare per dispositivo di inoltro di chiamata CallMe

numero di utenze collegabili

1

profondità

60 mm

larghezza

36 mm

altezza

98 mm

larghezza in unità di suddivisione

2

corrente d’uscita max.

420

tensione d’uscita

24 V

frequenza

50000000 MHz

tensione d’entrata

230 V

tipo di montaggio

barra DIN

tecnica di installazione

a 2 fili

tipo di corrente

DC

Produttore

Alimentatore supplementare compatto per inoltro chiamate residenziale