Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Varie /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1043/192
Cod. Produttore
1043/192
Cod. EAN
8021156032303

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 VCC
  • Corrente: 4 A
  • Funzione: Alimentatore supplementare
  • Applicazione: Sistemi rivelazione incendi
  • Serie: UR1043/192

Certificazioni e Dichiarazioni

L'alimentatore supplementare 24VCC 4A è un dispositivo progettato per fornire alimentazione stabile e affidabile a sistemi di rivelazione e segnalazione incendio. È conforme alla normativa EN54-4, garantendo sicurezza e prestazioni elevate. Questo alimentatore è ideale per integrare centrali digitali come la serie 1043 di URMET, supportando carichi fino a 4 ampere a 24 volt in corrente continua. La sua costruzione assicura protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla continuità operativa degli impianti antincendio. Grazie alla sua compatibilità con i moduli di linea e le centrali modulari, rappresenta una soluzione efficiente per l'alimentazione ausiliaria in impianti di sicurezza elettrica professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'alimentatore supplementare consente di fornire maggiore corrente al sistema di rivelazione incendi.

Produttore

Alimentatore supplementare 24VCC 4A per sistemi rivelazione incendi

€ 429,59 x 1 pz.