Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Varie /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1043/191
Cod. Produttore
1043/191
Cod. EAN
8021156032297

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 VCC
  • Corrente: 2,5 A
  • Tipo: Alimentatore supplementare
  • Uso: Rilevazione incendi
  • Funzione: Fornisce maggiore corrente
  • Serie: UR1043/191

Certificazioni e Dichiarazioni

L'alimentatore supplementare 24VCC 2,5A (modello 1043/191) è un dispositivo progettato per fornire alimentazione ausiliaria affidabile e stabile a sistemi di rivelazione e segnalazione incendio. Questo alimentatore garantisce una tensione continua di 24 Volt con una corrente massima erogabile di 2,5 Ampere, rendendolo ideale per il supporto di centrali e moduli di linea all'interno di impianti elettrici antincendio. È conforme alle normative di sicurezza e qualità del settore, assicurando un funzionamento sicuro e duraturo. La sua installazione è semplice e si integra perfettamente con i componenti della serie URMET 1043, contribuendo a mantenere la continuità operativa dell'impianto anche in caso di alimentazione principale insufficiente o assente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'alimentatore supplementare consente di fornire maggiore corrente al sistema di rivelazione incendi.

Produttore

Alimentatore supplementare 24VCC 2,5A per sistemi antincendio