Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1722/20
Cod. Produttore
1722/20
Cod. EAN
8021156043989

Informazioni di prodotto

  • Serie: UR1722/20
  • Applicazione: Kit mod. 1722
  • Tipo: Alimentatore
  • Funzione: Fornitura energia
  • Compatibilità: Kit 1722
  • Uso: Industriale
  • Installazione: Fissa
  • Affidabilità: Alta

Certificazioni e Dichiarazioni

L'alimentatore UR1722/20 è un dispositivo video dedicato al kit videocitofonico modello 1722, progettato per garantire un'alimentazione stabile e sicura all'intero sistema. Si tratta di un alimentatore a bassa tensione, con ingresso da rete 110-230V e uscita a 33V, che assicura la corretta alimentazione sia del videocitofono "Master" sia degli eventuali dispositivi supplementari collegati, come videocitofoni "Slave", sensori di presenza e telecamere di controllo. Questo alimentatore è concepito per essere installato all'interno di un quadro elettrico o armadietto, con possibilità di fissaggio su barra DIN o a parete, garantendo così una facile integrazione nell'impianto elettrico. La sua funzione è cruciale per il corretto funzionamento del sistema videocitofonico, assicurando la continuità operativa e la protezione da eventuali disturbi elettromagnetici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Alimentatore per kit 1722

numero di utenze collegabili

2

tipo di montaggio

barra DIN

tecnica di installazione

a 2 fili

Produttore

Alimentatore compatto per kit 1722 impianti videocitofonici residenziali