Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCSD1015W012V
Cod. Produttore
XCSD1015W012VAA
Cod. EAN
8017963193603

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: 120-230Vac
  • Uscita: 12Vdc
  • Corrente: 1.2A
  • Tipo: Alimentatore monofase
  • Serie: CSD1
  • Potenza: 15W
  • Protezione: AA
  • Applicazione: Uso industriale

Documentazione tecnica

Alimentatore elettronico monofase con uscita a 12 V DC e potenza di 15 W, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile in impianti elettrici. Adatto per applicazioni domestiche e industriali, assicura una conversione efficiente da corrente alternata a corrente continua. Il dispositivo è compatto, adatto per montaggio su guida DIN, e presenta collegamenti chiari per ingresso AC e uscita DC, facilitando l'installazione e la manutenzione. Ideale per alimentare dispositivi elettronici che richiedono una tensione costante di 12 V DC con una corrente massima di 1,2 A. Descrizione del produttore: CSD1-015W/012V/AA Alimentatore monofase ingresso 120-230Vac / uscita 12Vdc 1.2A

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

62 mm

Altezza della parte incassata

90 mm

assorbimento di potenza

2,5 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

55 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

15 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

1,6 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

1,2 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

11,95 ... 12,05 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

100 ... 370 V

Produttore

Alimentatore monofase 12Vdc 1.2A ingresso 120-230Vac per uso elettrico generale

€ 51,29 x 1 pz.
(pz.)