Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS81413599
Cod. Produttore
81413599

Informazioni di prodotto

ALIM.ALK35 LED SEC.350MA 4,2W X1537 garantisce efficienza e praticità.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con soli 4,2W
  • Illuminazione uniforme e moderna
Alimentatore LED con uscita a corrente costante di 350 mA e potenza di 4,2 W, progettato per garantire un funzionamento stabile e affidabile di moduli LED. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una gestione efficiente dell'alimentazione dei LED, assicurando prestazioni ottimali e durata nel tempo. Descrizione del produttore: ALIM.ALK35 LED SEC.350MA 4,2W X1537Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

Alimentatore LED 4,2W 350mA corrente costante per installazioni elettriche