› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Alimentatore ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/240W/EE

Cod. Rexel CX2910587
Cod. Produttore 2910587
Cod. EAN 4055626464404

Informazioni principali

  • Voltaggio ingresso: 1 fase
  • Uscita: 24 V DC
  • Corrente uscita: 10 A
  • Potenza: 240 W
  • Tipo alimentazione: Switching
  • Montaggio: Guida DIN
  • Connessione: Vite
  • Serie: ESSENTIAL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione switching ESSENTIAL edition, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 10 A

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

altezza

123,6 mm

profondità

117,6 mm

Altezza della parte incassata

123,6 mm

assorbimento di potenza

273,22 VOLT_AMPERE

adatto per funzioni di sicurezza

potenza erogata

240 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

10 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

22 ... 28 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 375 V

Alimentatore ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/240W/EE