Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122752
Cod. Produttore
122752
Cod. EAN
8010703350731

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua.
Descrizione del produttore: Alimentatore LED DC da 50W con uscita a 24V, ideale per garantire una corrente stabile e sicura ai dispositivi LED. Progettato per l'uso in impianti elettrici, assicura efficienza energetica e affidabilità nel tempo. Questo alimentatore è compatto e facile da installare, adatto a diversi ambienti e applicazioni di illuminazione a LED. Realizzato con materiali di qualità per garantire durabilità e prestazioni costanti, rappresenta una soluzione efficace per alimentare sistemi LED a bassa tensione.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

I

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per tensione costante

altezza

36 mm

larghezza

60 mm

lunghezza

225 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Alimentatore elettronico TCI VST per moduli Led 24V