Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122756
Cod. Produttore
122756
Cod. EAN
8010703350755

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua.
Descrizione del produttore: Alimentatore LED DC da 50W con tensione di uscita 12V, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile per sistemi di illuminazione a LED. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una potenza costante e un'efficienza elevata, assicurando la protezione e la durata degli impianti luminosi. La sua compattezza e la facilità di installazione lo rendono una soluzione pratica per impianti residenziali e commerciali.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

I

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per tensione costante

altezza

49 mm

larghezza

60 mm

lunghezza

240 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Alimentatore elettronico TCI VST per moduli Led 12V

€ 56,61 x 1 pz.
(pz.)