Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122322
Cod. Produttore
122322
Cod. EAN
8010703350311

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua.

Descrizione del produttore: Alimentatore LED a corrente continua 24V, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile a dispositivi LED. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una tensione costante di 24V DC, assicura efficienza energetica e protezione dei componenti collegati. Questo alimentatore è adatto per installazioni in impianti elettrici residenziali e commerciali, offrendo prestazioni durature e sicurezza operativa.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per tensione costante

altezza

19 mm

larghezza

55 mm

lunghezza

146 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Alimentatore elettronico TCI per moduli Led 24V

€ 27,93 x 1 pz.
(pz.)