Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1051/515
Cod. Produttore
1051/515
Cod. EAN
8021156063468

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: 1.5A
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 105x51mm
  • Serie: Zeno
  • Tipo: Alimentatore
  • Utilizzo: Ricambio
  • Certificazioni: CE

Certificazioni e Dichiarazioni

Scheda di alimentazione interna progettata per il sistema di allarme Zeno, modello 1051/515. Fornisce una tensione di uscita di 12 V in corrente continua con una corrente massima di 2 A e frequenza di 50 Hz. Questo alimentatore è destinato alla sostituzione della scheda guasta all'interno della centrale antifurto, alimentata dalla rete elettrica a 230 Vca. La scheda garantisce un'alimentazione stabile e affidabile per il corretto funzionamento del sistema di sicurezza, facilitando il collegamento e la sostituzione grazie a un design compatto e fissaggio tramite due viti. È dotata di connettori per il collegamento alla batteria e al circuito della centrale, assicurando continuità operativa anche in caso di interruzioni di rete. Questo componente è conforme alle normative europee sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, favorendo un corretto smaltimento e riciclo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Alimentatore di ricambio per le centrali Zeno

Produttore

Alimentatore ricambio compatto per centrali Zeno sicurezza