Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABL8BBU24200
Cod. Produttore
ABL8BBU24200
Cod. EAN
3389119406826

Informazioni di prodotto

Modulo batteria

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il modulo controllo batteria ABL8 di Schneider Electric fornisce tensione di corrente continua, ha un ingresso nominale da 24 a 28,8Vdc, una corrente di uscita nominale da 20A a 24Vdc. Questo modulo di controllo delle batterie è progettato per funzionare come caricabatterie, in modo da consentire l'uso delle batterie in caso di blackout di rete. È compatibile con alimentatori Phaseo ABL8RP/ABL8WPS (Universal).

tensione d’ingresso

24 V

tecnologia UPS

offline

gamma di tensione d’uscita

23.5 V

numero delle fase secondarie

1

peso

0.5 kg

forma costruttiva

apparecchio fisso

tipo di tensione

AC/DC

profondità

160 mm

larghezza

60 mm

altezza

125 mm

numero delle fase primarie

1

Serie

Phaseo_ABL7__ABL8

Produttore

Alimentatore da pannello e guida DIN switching Schneider 0.5V