Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABL8BBU24400
Cod. Produttore
ABL8BBU24400
Cod. EAN
3389119406833

Informazioni di prodotto

Modulo batteria

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il modulo controllo batteria ABL8 di Schneider Electric fornisce tensione di corrente continua, ha un ingresso nominale da 24 a 28,8Vdc, una corrente di uscita nominale da 40A a 24Vdc. Questo modulo di controllo delle batterie è progettato per funzionare come caricabatterie, in modo da consentire l'uso delle batterie in caso di blackout di rete. È compatibile con alimentatori Phaseo ABL8RP/ABL8WPS (Universal).

tipo di tensione

DC

forma costruttiva

apparecchio fisso

tensione d’ingresso

24 V 28.8 V

tecnologia UPS

offline

gamma di tensione d’uscita

23.5 V 28.3 V

numero delle fase secondarie

1

numero delle fase primarie

1

Serie

Phaseo_ABL7__ABL8

Produttore

Alimentatore da pannello e guida DIN Schneider Electric, 0.5V cc max, 2A, 1 uscite