› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Alimentatore compatto 27V 2 moduli DIN per automazione

Cod. Rexel BTIE49
Cod. Produttore E49
Cod. EAN 8012199972817

Informazioni principali

  • Ingresso: 220-240 V AC
  • Uscita: 27 V DC
  • Corrente max uscita: 600 mA
  • Potenza nominale: 16,2 W
  • Protezione: fusibile integrato non sostituibile
  • Dimensioni: 2 moduli DIN
  • Rendimento: 80% a pieno carico
  • Serie: MY HOME

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

L'alimentatore compatto BTicino modello E49 è progettato per alimentare sistemi che utilizzano il BUS SCS, fornendo una tensione continua di 27 Vdc con una corrente massima di 600 mA. Installabile su guida DIN con ingombro di 2 moduli, garantisce una potenza nominale di 16,2 W e un'efficienza tipica dell'80% a pieno carico. Il dispositivo è dotato di fusibile integrato non sostituibile per la protezione da cortocircuiti e sovraccarichi, e dispone di doppio isolamento conforme alla normativa CEI EN60065, permettendo l'uso in combinazione con sorgenti SELV. Il funzionamento è indicato da un LED verde mentre un LED rosso segnala sovraccarichi di corrente in uscita. L'alimentatore è adatto all'installazione in ambienti interni, deve essere montato in appositi quadri elettrici e protetto da interruttore bipolare con separazione contatti di almeno 3 mm. È importante evitare l'ostruzione delle aperture di ventilazione e proteggerlo da gocce o spruzzi d'acqua. La tensione di alimentazione nominale è compresa tra 220 e 240 V con frequenza di rete 50/60 Hz, e il dispositivo opera in un intervallo di temperatura da 5 a 40 °C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Alimentatore compatto per impianti di Automazione, Gestione Energia ,Termoregolazione e Hotel Room Management - ingresso 230 Va.c. - uscita 27 Vd.c. - 2 moduli DIN.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

numero di linee alimentabili

1

Corrente d'uscita max.

600 mA

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

con indicatore a LED

Serie

MY HOME

Alimentatore compatto 27V 2 moduli DIN per automazione
€ 133,53 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info