Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99403600
Cod. Produttore
99403600
Cod. EAN
8012952149067

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE CANALE 5 POLI 6623 BIANCO
Alimentatore a 5 poli progettato per l'alimentazione del canale, realizzato in policarbonato resistente. I conduttori hanno una sezione di 2,5 mm², garantendo una connessione affidabile e sicura. Le dimensioni compatte di 100 mm di lunghezza, 30 mm di larghezza e 10 mm di altezza, insieme al peso di soli 0,1 kg, lo rendono ideale per installazioni elettriche dove è richiesta efficienza e praticità. Questo alimentatore è studiato per assicurare una distribuzione stabile della corrente elettrica nel sistema, supportando applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Alimentazione

Produttore

Alimentatore canale 5 poli 2,5 mm² binari elettrificati interno