Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR786/13
Cod. Produttore
786/13
Cod. EAN
8021156027415

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Alimentatore doppio gen.
  • Sistema: 4+n
  • Serie: UR786/13
Alimentatore con doppio generatore di tensione, progettato per garantire una fornitura elettrica stabile e affidabile. Ideale per applicazioni che richiedono continuità e sicurezza nell’alimentazione, questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni ottimali nel tempo. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto all’installazione in diversi ambienti elettrici, offrendo efficienza e protezione nelle operazioni quotidiane. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Alimentatore con doppio generatore di nota, sistema 4+n

numero di utenze collegabili

50

profondità

61 mm

larghezza

108 mm

altezza

90 mm

larghezza in unità di suddivisione

6

corrente d’uscita max.

120

tensione d’uscita

6 V

frequenza

50000000 MHz

tensione d’entrata

230 V

tipo di montaggio

barra DIN

tecnica di installazione

sistema multifilo

Produttore

Alimentatore doppio generatore nota sistema 4+n residenziale