› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Alimentatore bus SCS 6 moduli 1,2A per domotica

Cod. Rexel BTIE56
Cod. Produttore E56
Cod. EAN 8005543693629

Informazioni principali

  • Voltaggio ingresso: 110-240V a.c.
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Uscita SCS: 27V c.c. 1,2A
  • Uscita supplementare: 28,5V c.c.
  • Protezione: sovraccarico e cortocircuito
  • Tipo isolamento: doppio SELV
  • Ingombro: 6 moduli DIN
  • Serie: MY HOME

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Alimentatore bus SCS da incasso su guida DIN, progettato per impianti elettrici residenziali. Fornisce una tensione nominale di 27 V DC con una corrente di uscita di 1,2 A, garantendo una potenza nominale di 32,4 W. È dotato di un secondo uscita con tensione di 28,5 V DC e corrente di 1,2 A per una potenza di 34,2 W. L’alimentatore opera con una tensione di ingresso compresa tra 110 e 240 V AC, con un assorbimento massimo di 40 W e un’efficienza tipica dell’80%. La protezione è di grado IP20 e il dispositivo è classificato in Classe II con fusibile integrato lato ingresso. È progettato per l’installazione esclusivamente in ambienti interni su centralini predisposti per moduli DIN, con un ingombro di 6 moduli DIN. La temperatura di esercizio varia da -10 a +55 °C. Questo alimentatore è conforme agli standard di sicurezza e qualità richiesti per apparecchiature di tecnologia audio, video e comunicazione. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Alimentatore con tensione d\'ingresso 110 – 240Va.c. @ 50 – 60 Hz. Fornisce in uscita due alimentazioni in bassissima tensione di sicurezza (una di 27V c.c 1,2A sui morsetti SCS, una di 28,5V c.c. sul morsetto 1 - 2) da usare alternativamente e NON contemporaneamente. Può essere utilizzato anche come alimentatore supplementare (uscita 1 - 2) per l’alimentazione locale dei dispositivi di automazione (in questo caso non è possibile utilizzare nessun’altra uscita). L’apparecchio è protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito. È un dispositivo di sicurezza a doppio isolamento SELV - Ingombro 6 moduli DIN.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

105 mm

altezza

90 mm

profondità

65 mm

numero di bobine integrate

1

numero di linee alimentabili

1

Corrente d'uscita max.

1200 mA

tensione secondaria

27 V

Numero moduli DIN

6

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

MY HOME

Alimentatore bus SCS 6 moduli 1,2A per domotica
€ 131,26 x 1 pz.
(pz.)