Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIM7ALIM
Cod. Produttore
M7ALIM
Cod. EAN
8005543478790

Informazioni di prodotto

Alimentatore con ingresso 24Vac/dc per MEGATIKER

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo è un alimentatore con ingresso a 24 Vac/dc progettato per interruttori Megatiker e M1 - M2. È in grado di erogare una corrente massima di 250 mA, garantendo un’alimentazione stabile e affidabile. Il led verde indica il corretto funzionamento e la presenza di tensione in uscita. Il contenitore è di tipo DIN a 2 moduli, con alimentazione d’ingresso a frequenza da 5 a 60 Hz e tensione 24 Vac +/- 10% o 24 Vcc +/- 10%. La temperatura di esercizio varia da -10 a +55 gradi Celsius. Questo alimentatore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un’alimentazione continua e sicura per dispositivi di protezione come interruttori con unità elettronica, dispositivi differenziali e sistemi di misurazione di potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Alimentatore con ingresso 24 Vac/dc per MEGATIKER M2, M4, M5 (2 moduli DIN)

larghezza

35,6 mm

altezza

105 mm

profondità

50 mm

Altezza della parte incassata

105 mm

assorbimento di potenza

3 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

3 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite/molla

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete possibile

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

0,25 A

1a tensione d'uscita in DC

10,8 ... 13,2 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione nominale DC

21,6 ... 26,4 V

Serie

MEGATIKER

Produttore

Alimentatore 24Vac/dc MEGATIKER moduli DIN industriale/civile

€ 103,08 x 1 pz.