Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
altezza
124.0 mm
1a tensione d’uscita
100 V
stabilizzato
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
adatto per installazione in serie
altezza totale
tipo di tensione di alimentazione
AC
max. corrente d’uscita 1
5 A
tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz
tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz
larghezza di montaggio
38.0 mm
larghezza
potenza erogata
18.5 W
profondità
125.3 mm
adatto per funzioni di sicurezza
valore nominale corrente d'uscita 1
valore nominale tensione d'uscita 1
24 V
grado di protezione (IP)
IP20
montaggio su guida portante possibile
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te