Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI375005
Cod. Produttore
375005
Cod. EAN
8005543693438

Informazioni di prodotto

Alimentatore 100W IP

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Alimentatore BTicino con tensione di ingresso da 100 a 240 Vac e uscita in corrente continua a 24 Vdc con una corrente massima di 4,5 A. Progettato per installazione a parete, è dotato di una robusta scatola metallica con grado di protezione IP30, adatto per ambienti interni protetti da pioggia e fonti di calore. Dispone di otto uscite con fusibili autoripristinanti, ciascuna con corrente massima di 0,75 A, per un totale di potenza che non deve superare i 100 W. Il dispositivo è protetto contro i cortocircuiti in uscita, attivando una modalità protetta in caso di guasti. La temperatura di esercizio varia da -10 a +55 °C e l'umidità relativa massima è del 93%. Le dimensioni compatte facilitano l'installazione in spazi ridotti, garantendo affidabilità e sicurezza nella distribuzione dell'alimentazione elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore 100 W con scatola in metallo. Può funzionare come alimentore ausiliario. Protetto contro i cortocircuiti: in caso di cortocircuito dell\'uscita DC, il dispositivo passa in modalità protetta. Installazione da parete.

tipo di montaggio

Altro

larghezza

161 mm

altezza

167 mm

applicazione

Altro

profondità

85 mm

Tensione d'ingresso

240 V

Tensione d'uscita

24 V

tipo di corrente

AC

Corrente d'uscita max.

4500 mA

tecnica di installazione

Altro

grado di protezione (IP)

IP30

frequenza

50 ... 60 MEGAHERTZ

Produttore

Alimentatore 100W IP compatto per installazione parete