Prodotti /

Cod. Rexel
LLAL040SI/T
Cod. Produttore
AL040SI/T
Cod. EAN
8056734348415

Informazioni di prodotto

REATTORE ELETTROMECC. CON TERM. X LAMP.A SC.SODIO A.P.(S) E IODURI 400W 4-4,45A
Descrizione del produttore: Reattore 400W 4-4,45A A2 elettromeccanico con termica per lampade a scarica Sodio alta pressione e Ioduri metallici

Materiale del corpo

Metallo/plastica

Tipo Lampada

Lampada ad alta pressione a vapori di sodio

grado di protezione (IP)

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione nominale

220 ... 240 V

potenza della lampada

400 ... 400 W