Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABL8FEQ24200
Cod. Produttore
ABL8FEQ24200
Cod. EAN
3389119401364

Informazioni di prodotto

Alimentatore raddrizzato e filtrato - 1 o 2 fasi - 400 V CA - 24 V - 20 A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'alimentatore (PSU) filtrato ABL8 di Schneider Electric fornisce tensione di corrente continua, ha un ingresso nominale di 230 Vac, una corrente di uscita nominale di 20 a 24 Vdc e una potenza nominale di 480 watt. Questo alimentatore raddrizzato e filtrato (PSU) è ideale per alimentare la tensione CC necessaria per le apparecchiature di automazione progettate per applicazioni industriali, commerciali e residenziali come il trasporto, l'imballaggio, il controllo, alimenti e bevande, l'estrazione mineraria, il petrolio e il gas e l'acqua. Genera un basso inquinamento armonico, ha una protezione da cortocircuito e un indicatore di stato LED. Può essere installato facilmente su una guida DIN ed è largo 87 mm.

max. corrente d’uscita 1

31.9 A

tensione d’uscita regolata

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

230 V

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

montaggio a parete possibile

resistente a corto circuito

1a tensione d’uscita

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

adatto per funzioni di sicurezza

potenza erogata

480 W

profondità

128 mm

larghezza

175 mm

montaggio diretto possibile

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

230 V

altezza

215 mm

Serie

Phaseo_ABL8

Produttore

ALIM RF 24V 20A