Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLEMC56D
Cod. Produttore
LEMC56D
Cod. EAN
8054521535550

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED MULTICORRENTE COSTANTE 800-2000mA 33-61W IP40 DALI/PUSH/1-10
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 800-2000mA 33-61W multicorrente costante IP40 dimmerabile DALI/PUSH/1-10V

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

79 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

31 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

90 mm

lunghezza

123 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

Dimming 1-10 V

Dimming DALI

Dimming con push-button

Tensione d'uscita

3 ... 30 V

Potenza d'uscita

6 ... 60 W

Corrente d'uscita

2000 ... 2000 mA

Produttore

ALIM.LED800 2000MA 33 60W DALI/PUSH