Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Illuminazione
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Classe di protezione secondo IEC 61140
II
larghezza
82 mm
Tipologia
Dinamico
altezza
29 mm
Alloggiamento
Alloggiamento in plastica
diametro
90 mm
lunghezza
125 mm
grado di protezione (IP)
IP20
adatto per corrente costante
Dimming 0-10 V
Dimming 1-10 V
Dimming DALI
Dimming con push-button
Tensione d'uscita
9 ... 40 V
Potenza d'uscita
9,45 ... 42 W
Corrente d'uscita
1050 ... 1050 mA
Disponibilità:
Prodotto non rendibile