Prodotti /

Cod. Rexel
LLLE7548
Cod. Produttore
LE7548
Cod. EAN
8057760695863

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED TENSIONE COSTANTE 48Vdc 75W IP20 ON/OFF
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 48Vdc 75W 1560mA tensione costante IP20 ON/OFF

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

57 mm

Tipologia

Statico

altezza

32 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

90 mm

lunghezza

171 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

regolazione costante del flusso luminoso

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

48 ... 48 V

Potenza d'uscita

75 ... 75 W

Corrente d'uscita

1560 ... 1560 mA

Produttore

ALIM. LED TENS. COSTANTE 75W 48VDC