Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE7524
Cod. Produttore
LE7524
Cod. EAN
8054521530432

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED TENSIONE COSTANTE 24Vdc 75W IP20 ON/OFF
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 24Vdc 75W 3100mA tensione costante IP20 ON/OFF

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

62 mm

Tipologia

Statico

altezza

32 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

70 mm

lunghezza

184 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

0 ... 75 W

Corrente d'uscita

0 ... 3100 mA

Produttore

ALIM. LED TENS.COSTANTE 75W 24VDC I