Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE7512
Cod. Produttore
LE7512
Cod. EAN
8054521530425

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED TENSIONE COSTANTE 12Vdc 75W IP20 ON/OFF
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 12Vdc 75W 6300mA tensione costante IP20 ON/OFF

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

62 mm

Tipologia

Statico

altezza

32 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

70 mm

lunghezza

184 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

12 ... 12 V

Potenza d'uscita

0 ... 75 W

Corrente d'uscita

0 ... 6300 mA

Produttore

ALIM. LED TENS.COSTANTE 75W 12VDC I