Prodotti /

Cod. Rexel
LLLE32048
Cod. Produttore
LE32048
Cod. EAN
8057760695900

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED TENSIONE COSTANTE 320W 48Vdc IP20 ON/OFF
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 48Vdc 320W 6660mA tensione costante IP20 ON/OFF

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

80 mm

Tipologia

Statico

altezza

36 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

90 mm

lunghezza

210 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

regolazione costante del flusso luminoso

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

48 ... 48 V

Potenza d'uscita

320 ... 320 W

Corrente d'uscita

6660 ... 6660 mA