Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE32024IP67
Cod. Produttore
LE32024IP67
Cod. EAN
8054521532511

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED TENSIONE COSTANTE 320W 24Vdc IP67 ON/OFF
Descrizione del produttore: Alimentatore LED 320W 24Vdc 13340mA tensione costante IP67 ON/OFF

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

90 mm

Tipologia

Statico

altezza

44 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

252 mm

Adatto ad uso esterno

grado di protezione (IP)

IP67

adatto per tensione costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

0 ... 320 W

Corrente d'uscita

0 ... 13340 mA

Produttore

ALIM. LED TENS.COSTANTE 320W 24VDC