Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE3012
Cod. Produttore
LE3012
Cod. EAN
8054521530005

Informazioni di prodotto

Il driver LED LLLE3012 garantisce prestazioni affidabili e facilità d'installazione per ogni progetto elettrico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto
  • Compatibilità con sistemi a tensione costante 12V DC
  • Protezione IP20 per ambienti interni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con alimentazione a 30W
  • Illuminazione LED stabile e duratura
  • Risparmio sui costi energetici e manutentivi
Alimentatore Driver LED 12Vdc 30W 2500mA tensione costante IP20 ON/OFF Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 12Vdc 30W 2500mA tensione costante IP20 ON/OFF

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

41 mm

Tipologia

Statico

altezza

28 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

50 mm

lunghezza

165 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

12 ... 12 V

Potenza d'uscita

0 ... 30 W

Corrente d'uscita

0 ... 2500 mA

Produttore

ALIM. LED TENS. COSTANTE 30W 12VDC