Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE2524DP
Cod. Produttore
LE2524DP
Cod. EAN
8054521532375

Informazioni di prodotto

Alimentatore LED con tensione costante, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a dimensioni compatte e connessioni intuitive
  • Compatibilità con sistemi dimmerabili DALI, PUSH e 0-10V
  • Risparmio di tempo nell’installazione e configurazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con alimentazione a 24V DC
  • Funzionamento stabile e sicuro con protezione IP20
  • Controllo flessibile della luminosità per risparmio energetico
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 24Vdc 24W 1000mA tensione costante IP20 dimmerabile DALI/PUSH/0-10V/1-10V

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

38 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

25 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

45 mm

lunghezza

164 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

Dimming 0-10 V

Dimming 1-10 V

Dimming DALI

Dimming con push-button

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

0 ... 24 W

Corrente d'uscita

0 ... 1000 mA

Produttore

ALIM. LED TENS. COSTANTE 25W 24VDC

€ 47,14 x 1 pz.
(pz.)