Prodotti /

Cod. Rexel
LLLE2512DP
Cod. Produttore
LE2512DP
Cod. EAN
8054521532382

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED TENSIONE COSTANTE 12Vdc 24W IP20 Dimmer.DALI/PUSH/0-10V/ 1-10V
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 12Vdc 24W 2000mA tensione costante IP20 dimmerabile DALI/PUSH/0-10V/1-10V

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

38 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

25 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

45 mm

lunghezza

164 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

Dimming 0-10 V

Dimming 1-10 V

Dimming DALI

Dimming con push-button

Tensione d'uscita

12 ... 12 V

Potenza d'uscita

0 ... 24 W

Corrente d'uscita

0 ... 2000 mA