Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Cod. Rexel
LLLE24024IP67
Cod. Produttore
LE24024IP67
Cod. EAN
8054521530135

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED TENSIONE COSTANTE 24Vdc 240W IP67 ON/OFF
Descrizione del produttore: Alimentatore LED 24Vdc 240W 10000mA tensione costante IP67 ON/OFF

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

72 mm

Tipologia

Statico

altezza

40 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

249 mm

Adatto ad uso esterno

grado di protezione (IP)

IP67

adatto per tensione costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

0 ... 240 W

Corrente d'uscita

0 ... 10000 mA

Produttore

ALIM. LED TENS.COSTANTE 240W 24VDC