Prodotti /

Cod. Rexel
LLLE2024A
Cod. Produttore
LE2024A
Cod. EAN
8054521530418

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED TENSIONE COSTANTE 24Vdc 20W IP20 ON/OFF
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 24Vdc 20W 830mA tensione costante IP20 ON/OFF

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

44 mm

Tipologia

Statico

altezza

29 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

55 mm

lunghezza

113 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

0 ... 20 W

Corrente d'uscita

0 ... 830 mA