Prodotti /

Cod. Rexel
LLLPV-20-24
Cod. Produttore
LPV-20-24
Cod. EAN
8054521536274

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED TENSIONE COSTANTE 20W 24VDC IP67 ON/OFF
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 24Vdc 20W 0,84A tensione costante IP67 ON/OFF

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

35 mm

Tipologia

Statico

altezza

26 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

118 mm

Adatto ad uso esterno

grado di protezione (IP)

IP67

adatto per tensione costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

0 ... 20 W

Corrente d'uscita

0 ... 840 mA