Prodotti /

Cod. Rexel
LLLE20048
Cod. Produttore
LE20048
Cod. EAN
8057760695894

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED TENSIONE COSTANTE 200W 48Vdc IP20 ON/OFF
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 48Vdc 200W 4160mA tensione costante IP20 ON/OFF

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

72 mm

Tipologia

Statico

altezza

35 mm

diametro

90 mm

lunghezza

205 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

regolazione costante del flusso luminoso

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

48 ... 48 V

Potenza d'uscita

200 ... 200 W

Corrente d'uscita

4160 ... 4160 mA