Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE20024IP67
Cod. Produttore
LE20024IP67
Cod. EAN
8054521530128

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED TENSIONE COSTANTE 24Vdc 200W IP67 ON/OFF
Descrizione del produttore: Alimentatore LED 24Vdc 200W 8400mA tensione costante IP67 ON/OFF

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

72 mm

Tipologia

Statico

altezza

40 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

249 mm

Adatto ad uso esterno

grado di protezione (IP)

IP67

adatto per tensione costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

0 ... 200 W

Corrente d'uscita

0 ... 8400 mA

Produttore

ALIM. LED TENS.COSTANTE 200W 24VDC